Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi cu un deget pentru protecţie împotriva căldurii, Mărimea mănuşilor: UNI

Cod articol: 094650 UNI

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Rezistenţă la flacără, nivelul 4
EN 388 2543
EN 407 43434X
Căldură de contact până la 500 °C
Material de suport Aramidă
Variantă cu strat de acoperire fără strat de acoperire
Culoarea galben
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Lungime 300 mm
Domeniu de utilizare Heavy Duty
Protecţie la temperaturi înalte de până la 500 °C
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte
Tip produs Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094650 UNI
Număr producător H111B130-KVS

Descriere

Execuţie:

Mănuşi cu un deget pentru protecţie la căldură, rezistente la tăiere, din ţesătură din fibră de aramidă, dublu izolată. Plăcute la purtare datorită materialului moale şi flexibil. Pot fi utilizate pe ambele părţi. Ideale pentru lucrările cu piese fierbinţi, cu muchii ascuţite până la 500 °C.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.