GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM RI / Forma C 6HX TiAlN

Cod articol: 135734
de la 
La cerere
Livrabil
60 livrabil imediat
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Forma conului de atac: C
  • Unghiul elicei: 45
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, elaborat special pentru utilizarea în condiţii de siguranţă în oţeluri rezistente la rugină şi acizi, precum şi materiale duplex.
Spira la 45° a canalelor pentru evacuarea aşchiilor favorizează în special formarea aşchiilor în oţeluri CrNi ductile, austenitice.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură
  • Acoperirea specială multilayer TiALN, de cea mai nouă generaţie
  • Geometrie parametrizată a suprafeţei de degajare, pentru formare optimă a aşchiilor şi stabilitate la răsucire

Cu răcire interioară.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Tap"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Prelucrarea filetelor"
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături