Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pânză de ferăstrău placată cu carbură Carbură-titan MU 0,85/1,15

Cod articol: 174114 0,85/1,15
0,85/1,15
  • Materialul sculei: Carbura
  • Dantură: Combi
  • Unghi de aşchiere: 10
  • Echipare: Carbura

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 54 mm
Materialul sculei Carbura
Grosime 1,3 mm
Dantură Combi
Unghi de aşchiere 10 grad
Echipare Carbura
Tip produs Pânză bandă pentru metale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 174114 0,85/1,15

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
100
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
100
Alu > 10% Si
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
70
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Vârfuri de dinți din carbură de înaltă calitate (HM) cu unghi de prindere pozitiv (10°) și o curea de transport din oțel cu arc din aliaj înalt. Potrivit pentru utilizare universală, în special în toate clasele de oțel uzuale până la o rezistență la tracțiune de 1700 N / mm2. Rularea netedă și suprafața de tăiere optimizată sunt obținute printr-o geometrie de șlefuire foarte precisă a dinților .
RÖNTGEN titan-carbură:
Pânză bandă placată cu carbură, cu profilul dinţilor rectificat. (Duritate cca 1600 HV). Rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată.

Notă:

La adresarea unei cereri, menţionaţi tipul de maşină cu ferăstrău cu bandă (producător şi model), dimensiunile benzii, materialul şi secţiunea transversală în material.
Maşinile de atelier universale, de dimensiuni reduse (ferăstraie cu bandă cu ramă pivotantă, cu o lăţime a benzii de 27×0,9 mm) nu sunt concepute de regulă pentru utilizarea cu pânze-bandă placate cu carbură.
Tehnicienii noştri vă stau la dispoziţie pentru a vă răspunde la întrebările referitoare la partea tehnică. Informaţii suplimentare găsiţi în Manualul de aşchiere GARANT Cod 110020 sau în RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS), la adresa https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Preţ pe bucată = Preţ pe metru liniar × lungimea benzii, inclusiv punct de sudură.
Informaţii privind comanda: Număr de articol şi referinţă (dinţi per inch) × lungimea dorită (mm).
Exemplu: 5 buc. Cod 174113 Ref. 2/3 × 4640 mm.