Teşitor de precizie cu dantură divizată inegal 60° TiAlN

Cod articol: 150815
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
179 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Diviziunea tăişului lamatorului: inegal
  • Standard: DIN 334
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Descriere

Execuţie:

Teşitor de precizie 60° cu dantură divizată inegal.
Geometrie specială cu dantură divizată inegal şi tăişuri ascuţite. Detalonate radial. Canalele pentru aşchii sunt rectificate în material monobloc. Strat de acoperire nou special TiAlN pentru durabilitate ridicată.

Avantaj:

Funcţionare silenţioasă în timpul întregului proces de teşire. Funcţionare fără trepidaţii pentru rezultate perfecte şi o durabilitate optimă a sculelor.

Aplicaţie:

Teşitor de precizie pentru fabricarea de teşituri circulare, exacte, la 60°.
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
    ⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături