TOHX 090202 pe stânga BK6425

Cod articol: 268880 BK6425

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    21,50 € / buc.
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TOHX 090202 L
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie BK6425
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii G06
Unghi de aşchiere 6 grad
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 300 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 120 m/min - 180 m/min
Strat de acoperire acoperit
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268880 BK6425
EAN / GTIN 4047109224902
Număr producător W30 14060.026425

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat