{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 190612 | |
Categorie | NL300 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Aplicaţie secundară | K | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | 4T | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 8 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 380 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 110 m/min - 340 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250362 NL300 | |
Număr producător | 5678094 |