{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea plăcuţei | 15 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Sistem | DM | |
Răcire interioară | da | |
Cap de strunjit cod ISO | DDUNR/L 15 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DNMG 1506.. | |
Corp de bază compatibil | 264910 – 264922 | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 48 mm | |
Decalaj central L3 | 27 mm | |
Lungimea totală L | 35 mm | |
Portplăcuţă | 259033 3 | |
şurub pentru portplăcuţă | 259027 2 | |
Gheară, şurub, garnitură inelară | 259036 4 | |
Tip produs | Cap de filetat |
Cod articol | 250617 DM/15 | |
Număr producător | 090-50281DM1593 |