Husă transparentă DURAFRAME® în Set de 10 buc DIN A4

Cod articol: 974631
de la 
La cerere
Livrabil
17 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Buzunar magnetic din folie dură PVC, cu autoaderenţă în partea posterioară, se poate lipi pe orice suprafaţă netedă cu capacitate portantă (lemn, sticlă, metal etc.). Detaşabil şi reutilizabil.

Aplicaţie:

Schimbare simplă a documentelor prin partea frontală magnetică rabatabilă. Informaţiile pot fi citite pe ambele părţi, pe suprafeţe de sticlă. Pot fi folosite orizontal şi vertical. Recomandate pentru:
  • Planuri de alarmă sau indicaţii de avertizare (roşu).
  • Indicaţii pentru maşini (albastru).
  • Instrucţiuni de utilizare
  • Conform dispoziţiei privind substanţele periculoase (portocaliu).
  • Atenţie maximă pentru informaţii şi pericole (două culori).

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Siguranța operațională 2024"