Execuţie:
Panou perforat cu □ 9×9 mm la intervale de 37 mm. Pentru prinderea unilaterală a cârligelor şi suporturilor, precum şi accesoriilor pentru panourile perforate, acestea sunt prezentate la Grupa 95. Dimensiunea utilă pentru cârlige la montare în Cod
942002 250 mm / 40 mm, opţional 135 mm / 135 mm. La montare în Cod
942004 75 mm / 40 mm, nu este posibilă montarea mediană.
Culoare:
Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.