Set de uşi glisante Lăţime sertar 2×26G

Cod articol: 935630
de la 
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

Uşile sunt întărite pe suprafeţele interioare şi rulează pe şine de ghidaj cu ajutorul rulmenţilor cu bile. Cu posibilitate de închidere prin mâner de împingere cu încuietoare cilindrică. Setul în consolă se compune din 2 opritoare laterale, 2 şine de ghidare şi 2 uşi. Rafturile din spatele uşilor glisante pot echipate cu rafturi de depozitare, sertare şi rafturi culisante (excepţie: în spatele uşilor glisante Cod 935640 este posibilă numai echiparea cu rafturi de depozitare, nu şi cu sertare sau rafturi culisante).

Culoare:

Cadru gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.