Execuţie:
Punct de contact privind producţia pentru informare, control şi documentare. Carcasă pentru calculator cu uşă batantă cu încuietoare şi clapă pentru imprimantă. Carcasă pentru dulapul de scule cu sertare pe role cu deschidere completă (capacitate portantă 75 kg) cu suporturi pentru dosare suspendabile. Dulap de prelungire cu rulou din plastic cu încuietoare şi următoarele dotări:
- Iluminare integrată cu tehnologie cu LED-uri.
- Buton aprins/stins lumina.
- 5 prize Schuko.
- 2 rafturi de depozitare, reglabile pe înălţime la 25 mm. Lăţime utilă 1385 mm, adâncime utilă 300 mm.
- Blat de lucru extensibil (pal melaminat) cu margine posterioară anti-alunecare cu blocare în poziţie finală. Grosime 29 mm. Extensie 150 mm.
- Tub şi treceri pentru cabluri, integrate.
- Cablu de conectare 7 m lungime.
Culoare:
Corp gri deschis RAL 7035, sertare, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
Roletă din plastic, nu poate fi configurată cromatic.