Execuţie:
Precizie de reglare şi stabilitate mari datorită roţii de ajustare cu reacţie dinamică. Intensitate luminoasă mare datorită sistemului electronic optimizat energetic şi lămpii flash cu xenon. Funcţie de memorie (este memorată ultima valoare în caz de deconectare). Intrare trigger pentru sincronizarea secvenţei flashurilor. Racord pentru stativ la carcasă. Durată de funcţionare a acumulatorului, cel puţin 2 de ore.
Carcasă robustă antişoc. Interval de măsurare extrem de înalt până la 300.000 de flash-uri pe minut. Intensitate luminoasă foarte ridicată, de până la 4800 Lux (tehnică LED). Intrarea şi ieşirea declanşatorului permit conectarea la instalaţii externe şi acţionarea printr-un senzor extern. Durabilitatea bateriei până la 5 ore.
Funcţionare:
IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.
Aplicaţie:
Măsurarea obiectelor foarte mici sau în locuri care nu pot fi direct accesibile fără întreruperea funcţionării în curs. Optim pentru măsurări ale turaţiei şi pentru inspecţia pieselor de înaltă frecvenţă în mişcare.
Inspecţia şi controlul calităţii la maşini şi instalaţii, măsurarea turaţiei la obiecte greu accesibile, mici şi rapide – fără întreruperea exploatării.
Livrare:
Cu valiză de transport, încărcător cu adaptor pentru 4 ţări şi conector pentru semnal trigger.
Inclusiv geantă de transport, conector pentru semnal trigger, certificat de etalonare şi 6 baterii Cod
081561 Ref. LR6.