Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cameră microscopică AxioCam 105 color 105C

Cod articol: 491853 105C

Detalii despre produs

Date tehnice

Rezoluţie 2560×1920 px
Interfaţă 1×micro USB 3.0
Senzor de cameră CMOS
Mărime pixel 2,2×2,2 µm
Lungime 29 mm
Lăţime 29 mm
Înălţime 47,6 mm
Tip produs Cameră microscopică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491853 105C

Descriere

Execuţie:

Cameră microscopică CMOS de 5 megapixeli pentru documentare. Conexiuni: 1 micro USB 3.0. Integrare totală în programul AxioVision şi ZEN (numai 64 de biţi) de la Carl Zeiss (ZEN lite descărcabil gratuit).

Livrare:

Inclusiv card PCIe pentru 4 conexiuni USB 3.0 suplimentare la PC şi 1 cablu USB.

Accesorii opţionale:

Adaptor video pentru STEMI 2000 C.