Dispozitiv de verificare a tensiunii electrice

Cod articol: 473215
de la 
La cerere
Livrabil
156 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Cleşte ampermetric deschis pentru măsurarea fără contact a tensiunii, curentului şi frecvenţei, fără a realiza un contact cu conductori de măsură la puncte aflate sub tensiune. Vârfurile de verificare pot fi schimbate. Pentru măsurarea secţiunilor de conductori de 120 mm². Afişaj cu citire uşoară, cu iluminare de fundal.

Aplicaţie:

Pentru verificarea profesională a tensiunii şi polarităţii, precum şi pentru măsurarea curentului. Recomandat pentru lucrări în electrotehnică, industrie, mentenanţă şi service (identificarea erorilor).

Standard:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii 081561 Ref. LR6, conductori de măsură conectaţi cu capace de protecţie de 4 mm detaşabile, pentru vârfurile de măsurare.