Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, cu încărcare Wireless GSR1860CW

Cod articol: 070247 GSR1860CW

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului GSR 18 V-60C
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor Motor fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 31 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 60 Nm
Interval de turaţie treapta 1 0 min-1 - 600 min-1
Interval de turaţie treapta 2 0 min-1 - 1.900 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 38 mm
Greutate 1,7 kg
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Interfaţă Încărcare fără cablu
Utilizare tipică Heavy Duty
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070247 GSR1860CW
Număr producător 06019G1105

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator
  • Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, compactă, performantă, cu funcţionare pe dreapta/stânga.
  • Cu Electronic Motor Protection (EMP) şi Electronic Cell Protection (ECP).
  • Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru şi afişarea nivelului de încărcare a acumulatorului.
  • Reglare în mai multe trepte a momentului de rotaţie pentru înşurubare precisă.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru o găurire şi înşurubare precise.
  • Mâner moale.

KickBack-Control cu închidere automată în cazuri de blocare precum şi cuplu unic de precizie şi frână de motor. Mandrină de metal cu blocare automată 13mm. Moment de torsiune ridicat.
Cu sistem de încărcare Wireless: Procedură automată de încărcare cu tehnică de încărcare prin inducţie specială, cu protecţie a acumulatorului. Este posibilă reechiparea cu modulul Connectivity-.

Livrare:

Inclusiv 2 × acumulatoare ProCORE 18V 4,0 Ah Li-Ion, încărcător rapid, L-BOXX.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Notă:

Acumulatori de schimb, seturi de pornire şi încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 şi Cod 073863073867.