{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 7737 | |
Intervalul momentului de torsiune | 34 Nm - 224 Nm | |
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) | M20 | |
Turaţie maximă | 9.000 min-1 | |
Profil de antrenare portsculă | Pătrat | |
Dimensiunile portsculei | 1/2 inch | |
Debit maxim de aer necesar | 703,8 l/min | |
Racord filetat | NPT | |
Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
Dimensiune recomandată a furtunului (⌀ interior) | 10 mm | |
Greutate | 1,12 kg | |
Zgomot de lucru | 93 dB(A) | |
Vibraţie maximă conform EN | 10,3 m/s2 | |
Lungime | 240 mm | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 079200 7737 | |
EAN / GTIN | 015451761158 | |
Număr producător | 8941077370 |