CaraFin Pilă de polizat diamantată flexibilă D126 µm

Cod articol: 529115 D126
La cerere
În stoc
296 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Granulaţie D126
Grad de fineţe Etapa de lustruire prealabilă
Lăţime 14 mm
Lungime 165 mm
Tip produs Pilă diamantată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 529115 D126
EAN / GTIN 4045197994653

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Pilă de polizat cu corp de bază metalic flexibil. Partea superioară din material PU elastic, placat pe o parte cu granule de diamant.
Suprafaţă finisată extrem de omogenă datorită diamantelor multicristaline.

Avantaj:

Nu mai sunt necesari timpi de inactivitate pentru preparare și curățare, cum este în cazul pastelor diamantate.

Aplicaţie:

Ideală pentru lucrări de rectificare pe suprafeţe concave sau convexe. Ideal pentru materiale dure precum carbura, fonta, oţelurile călite, ceramica şi metalele neferoase.