Execuţie:
Hârtie de şlefuit Starcke 540 FK (hârtie F, granulaţie 40 până la 180) respectiv Starcke 544 C3K (granulaţie 240 − 400, acoperită cu stearat) cu
rezistenţă înaltă şi densitate mare. Rată mare de îndepărtare a materialului datorită granulaţiei de corindon, tratată special
(A).Partea dorsală a discului este acoperită cu materiale prindere cu scai (scai) şi are autoaderenţă pe
discuri de şlefuire cu scai de ex.
Cod 567760. Pentru înlocuirea rapidă a discului.
Aplicaţie:
Pe polizoare unghiulare respectiv şlefuitoare cu excentric cu disc abraziv cu scai (aspirarea prafului nu este posibilă). Viteză maximă de lucru 40 m/s.
Utilizare universală pentru şlefuirea metalelor, metalelor neferoase, lacurilor, vopselelor, lemnului, plasticului.
Notă:
Bloc de şlefuit manual potrivit pentru discuri abrazive cu scai, consultaţi Cod
567857 Ref. 125 şi Ref. 150. Discuri cu scai din material neţesut, consultaţi Cod
566902 −
566950. Sistem de şlefuit de dimensiuni mici ⌀ 50 mm şi ⌀ 75 mm, consultaţi Cod
554005 şi următoarele.