Disc de şlefuire cu scai din material textil (CER) ⌀ 125 mm

Cod articol: 567511
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 1,67 €
  • de la 50
    de la 1,39 €
La cerere
Livrabil
1.900 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Descriere

Execuţie:

Partea dorsală a discului este acoperită cu materiale prindere cu scai (scai) şi are autoaderenţă pe discuri de şlefuire cu scai de ex. Cod 567760. Pentru înlocuirea rapidă a discului.
Discuri abrazive cu scai XK870K cu ţesătură robustă din poliester. Granulaţia ceramică cu capacitate de autoascuţire cu strat suplimentat abraziv activ (TOP Size) asigură o şlefuire agresivă şi la rece.

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare respectiv şlefuitoare cu excentric cu disc abraziv cu scai (aspirarea prafului nu este posibilă). Viteză maximă de lucru 40 m/s.
Pentru prelucrarea tuturor oţelurilor, recomandată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi oţelul aliat, inoxul, aliajele de nichel, cromul, titanul..

Notă:

Bloc de şlefuit manual potrivit pentru discuri abrazive cu scai, consultaţi Cod 567857 Ref. 125 şi Ref. 150. Discuri cu scai din material neţesut, consultaţi Cod 566902566950. Sistem de şlefuit de dimensiuni mici ⌀ 50 mm şi ⌀ 75 mm, consultaţi Cod 554005 şi următoarele.