Piatră de şlefuire, duritate J grosieră AW-CER

Cod articol: 551790
de la 

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1
    de la 2,95 €
  • de la 10
    de la 2,46 €
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
322 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică

Descriere

Execuţie:

Pietrele de şlefuire GARANT (certificate OSA şi testate conform EN 12 413) sunt realizate special pentru cazurile de aplicare indicate, în raport cu gradul de duritate, liant, tipurile şi mărimile de granulaţie caracteristice, şi acoperă o gamă largă de aplicaţii. Concentricitatea precisă asigură o funcţionare fără vibraţii, protejând astfel oamenii, maşina şi piesa. Pietrele de şlefuit PFERD sunt realizate universal pentru muchii şi suprafeţe rectificate plane şi se deosebesc prin rata maximă de îndepărtare, precum şi prin durabilitatea îndelungată şi calitatea uniformă a suprafeţei piesei.
Piatră de şlefuit cu granulaţie mixtă (AW-CER) de duritate J. Combinaţie cu liant moale între corindonul nobil alb şi corindonul sinterizat ceramic, microcristalin cu autoascuţire ridicată pentru o putere de îndepărtare constant ridicată la un comportament de şlefuire fără încălzire (denumire Pferd AWCO).
grosieră granulaţie 46.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea suprafeţelor aliajelor superioare greu de prelucrat prin aşchiere, cum ar fi aliajele cu titan, aliajele pe bază de nichel şi cobalt, precum şi oţelul călit.
Viteză de aşchiere recomandată 30 − 50 m/s.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături