GARANT Master Tap Tarod de maşină filet pe stânga HSS-E-PM 6HX AlTiX

Cod articol: 136190
de la 
La cerere
Livrabil
214 livrabil imediat
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Forma conului de atac: C
  • Unghiul elicei: 40
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Descriere

Execuţie:

Tarod universal, conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale cu siguranţă mare de proces.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Tap"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Prelucrarea filetelor"
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
    M-LH Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături