{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 25 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±1 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Domeniu de măsurare | 1 Nm - 25 Nm | |
Lăţime aparat de afişare | 175 mm | |
Înălţime aparat de afişare | 64 mm | |
Adâncime aparat de afişare | 72 mm | |
Greutate | 2,6 kg | |
Adaptore pătrate | 1/4 inch; 3/8 inch | |
Adaptor hexagonal | 1/4 inch | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea |
Cod articol | 654470 25 | |
Număr producător | 43255 |