Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Clichet telescopic, 1/2 inch extensibil fără trepte

Cod articol: 640290
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/2 inch
Lungimea totală 410 mm - 590 mm
Număr de dinţi 32
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 640290
Număr producător 916LG

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.
Reglarea se efectuează prin intermediul inelului de fixare. Cu pârghie de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga. Moment de torsiune maxim posibil 600 Nm.
Extensibil fără trepte pe o lungime de 410 − 590 mm.

Standard:

Capăt de cheie pătrată conform DIN 3120-A 12,5 cu bilă cu arc.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.