Cuplaj de siguranţă cu ştuţ pentru furtun

Cod articol: 080328
de la 
La cerere
Livrabil
80 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Cuplajul de siguranţă eSafe corespunde Standardului ISO 4414 şi EN 983. Este mai întâi desaerat şi la pasul doi decuplat (fără lovitură de bici).
Debit: 4000 l/min, presiune maximă 16 bari
Material: oţel / alamă galvanizat(ă)
Cuplajele pneumatice din oţel prezintă numeroase avantaje faţă de cuplajele standard din alamă:
  • Operare simplă cu o singură mână cu forţă de cuplare redusă.
  • Debit ridicat ca urmare a unor pierderi minime de presiune.
  • Durată lungă de utilizare datorită componentelor cu suprafeţe tratate şi întărite cu toleranţe mici de fabricaţie.
  • Rentabilitate − perioada de amortizare este de maxim 2ani.

Aplicaţie:

Pentru îmbunătăţirea performanţei, a eficienţei şi creşterea siguranţei instalaţiilor industriale cu aer comprimat cu o forţă de conectare scăzută şi un design de prindere compact și uşor.

Notă:

Cuplajul de siguranţă cu aer comprimat CEJN Seria 410 eSafe (cu funcţie de ventilaţie) corespunde standardului european 10.4 (⌀ nominal 10,4 mm) debit până la 4000 l/min.

Produse potrivite

Din aceeași serie "410"