Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap pentru cutie de scule 2000/6

Cod articol: 954625 2000/6
2000/6
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Unghi de deschidere a uşii: 225
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 20
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
Unghi de deschidere a uşii 225 grad
Egalizarea înălţimii la intervale 20 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de siguranţă GS TÜV Süd
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 550 mm
Adâncime 550 mm
Înălţimea utilă 1.820 mm
Număr de rafturi de depozitare 6
Latura frontală a dulapului uşă batantă cu geam
Greutate 81 kg
Tip produs Dulap cu rafturi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 954625 2000/6

Descriere

Execuţie:

Dulap cu uşi transparente pentru depozitare cutiilor de scule începând de la Cod 693330. Protejaţi-vă cutiile de scule împotriva accesului neautorizat. Cu 6 rafturi de depozitare Cod 954628 Ref. 550, cu şine de ghidare şi bare opritoare în spate.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Produse potrivite

Piese de schimb