{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | Recipient Pro Wave | |
Volum | 240 l | |
Conținut indicat | 240 | |
Înălţime | 1.080 mm | |
Lăţime | 590 mm | |
Adâncime | 730 mm | |
⌀ roţii | 200 mm | |
Material | Tablă de oţel galvanizată la cald | |
Culoarea | galvanizat | |
Greutate | 29 kg | |
Sarcină utilă conform DIN EN | 225 kg | |
Tip produs | Container mare de gunoi |
Cod articol | 987810 240 | |
Număr producător | 88660 |