Vârf rotativ pentru strung de precizie unghi la vârf de 60°

Cod articol: 320700
de la 
La cerere
Livrabil
28 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă extrem de subţire şi cu o concentricitate ridicată.
  • Datorită rulmentului cu ace de precizie se obţine o abatere maximă de 0,003 mm la un ⌀ foarte mic al carcasei.
  • Con şi vârf din oţel călit pentru rulmenţi (61 − 63 Rockwell).

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Pentru strunjire şi rectificare, care necesită un ⌀ mic al capului şi precizie mare.