{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 13-3/8 | |
Gama de prindere | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 43,1 mm | |
Lungimea mandrină deschisă | 63 mm | |
Lungime mandrină închisă | 74 mm | |
Suport | 3/8-24 inch | |
Putere maximă a maşinii | 1.100 W | |
Reglare radială | da | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 342207 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197966018 |