Alezor frontal H7 neacoperită

Cod articol: 162825
de la 
La cerere
Livrabil
75 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de lucru
  • Răcire interioară: nu
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu e9
  • Utilizare la tipul de găurire: La gaură străpunsă şi gaură înfundată

Descriere

Execuţie:

Alezor de maşină cu aşchiere frontală pentru atingerea unei precizii cât mai mari a găurii. Aşchierea frontală optimizată permite o precizie ridicată de aliniere a orificiului perforat obţinut. Modelul cu canale drepte şi lungi pentru aşchii, pentru o îndepărtare optimă a aşchiilor.

Aplicaţie:

Pentru obţinerea de găuri exact aliniate, una în spatele celeilalte. Pentru cerinţe maxime cu privire la liniarităţii găurii. Alezare până la baza găurii precum şi pentru găuri de trecere.

Notă:

Alezoare configurabile în intervalul de diametre de la 2,200 până la 12,220 mm şi ajustaj liber selectabil se comandă cu Cod 162830.
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
    ⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături