Slagmoersleutel ∙ 1700 Nm ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Krachtig slagwerk met dubbele hamer

Artikelnummer: 9012EL-SPC
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9012EL-SPC
EAN/GTIN 4000896188444
Nummer fabrikant 9012EL-SPC
L-nummer L60140 3359

Omschrijving

Omschrijving:

  • Losdraaimoment maximaal: 1700 Nm
  • Bediening met één hand door omschakeling op de achterzijde van het apparaat
  • Uitlaatluchtgeleiding door de handgreep naar beneden
  • Weinig vibratie
  • Eenvoudige bediening
  • Krachtig slagwerk met dubbele hamer
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Aanbevolen draaimoment: 881 Nm
  • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 109 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 10.23 m/s2
  • Losschoefkoppel (max.) bepaald met schroefgrootte M: 16
  • Rechts-/linksdraaiend: viertraps (rechtsdraaiend), ééntraps (linksdraaiend)
  • Koude-isolerende greep
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Nettogewicht (kg): 1.98 kg
  • Aanzetmoment maximaal: 1054 Nm
  • Losdraaimoment maximaal: 1700 Nm
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 98 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 8000
  • Luchtverbruik [l/min]: 139 l/min (2.3 l/sec)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen