Ausų kištukų rinkinys, 100 porų 1110 100

Prekės Nr.: 097555 100
Rinkinio kaina 100 pora (0,45 € / 1 pora)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

SNR vertė (slopinimo vertė) 37 dB(A)
kištukų medžiaga Poliuretano
Turinys 100 pora
Pakuotė poromis
Produkto rūšis Vienkartiniai ausų kištukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097555 100
EAN / GTIN 4001895874826
Gamintojo numeris 7100100638

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai ausų kištukai 1110 susideda iš hipoalerginių poliuretano putų. Lygus ir nešvarumams atsparus paviršius. Kūgio formos kištukai labai tvirtai laikosi, todėl užtikrina patikimą apsaugą net ir labai triukšmingoje aplinkoje. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 34 dB, L = 31 dB).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį