Skuminlägg M

Art-nr: 096906 M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
94 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Färg antracit
längd invändigt 249 mm
djup invändigt 131 mm
höjd invändigt 222 mm
vikt 759 g
Produktslag Glasögonfodral

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 096906 M
EAN/GTIN 4062406576219

Benämning

Utförande:

Skuminlägg för förvaring av fyra skyddsglasögon som kan användas för förvaringsbox nr 096900 M.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen