Mandrinado con brocas de plaquita intercambiable E1

N.º do artigo: W140235
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo W140235
EAN/GTIN 4069739582016
Número do fabricante 27.SK4025L70WP
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = 25 mm, LPR = 70 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 27.SK4025L70WP
  • Tipo de producto: Alojamiento de broca de plaquitas de corte, forma E1.
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): cilíndrico
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 25 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Taladros de canal de refrigeración (CXSC): No
  • Longitud de voladizo (LPR): 70 mm