plaquita de fresa simmill VX, fresado general de ranuras, forma de ranura recta, w=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

N.º do artigo: V28.0500.02 G X500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo V28.0500.02 G X500
EAN/GTIN 4069769310993
Número do fabricante APSTX500
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado general de ranuras, forma de ranura recta
w=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm.

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,6 mm
  • tmáx = 6,5 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 28,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 5,0 mm (tolerancia +0,02)