plaquita de fresa simmill VX, fresado general de ranuras, forma de ranura recta, w=4,369 mm, R=0,4 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

N.º do artigo: V22.0437.04 G X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo V22.0437.04 G X800
EAN/GTIN 4069769305326
Número do fabricante AEPHX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado general de ranuras, forma de ranura recta
w=4,369 mm, R=0,4 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm.

Parámetros técnicos:

  • w = 4,369 mm (tolerancia +0,02)
  • R = 0,4 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,7 mm
  • tmáx = 4,5 mm
  • ZEFP = 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a