plaquita de fresado simmill VX, fresado de chaflanes, ambas caras, ángulo=45°, tmáx=3 mm, Dmín=22 mm

N.º do artigo: V22.4545.94 F X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo V22.4545.94 F X800
EAN/GTIN 4069769308457
Número do fabricante AH71X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Chaflanes de fresado, ambos lados
Ángulo=45°, tmáx=3 mm, Dmín=22 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 4,8 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 3,0 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • b = 9,40 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm
  • κ = 45°
  • tmáx = 3,0 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a