Prolongación TW16X

N.º do artigo: TW16X
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Anillo patrón

Identificação e classificação

Número do artigo TW16X
EAN/GTIN 4008158038735
Número do fabricante TW16X
Número L L80030 317
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Accesorio para el adaptador de la pinza de palanca BESSEY TWA-STC, TWVAD y TW28AV
  • La bajada de las piezas redondas se puede ajustar de forma continua mediante el anillo de ajuste en la mesa

Característica:

  • Pernos: Ø16 mm
  • Material / superficie:
    • Sujetadores fabricados en acero, galvanizado o fosfatado
  • adecuada para: TW16A-STC / TW16VAD / TWVAD
  • recorrido de ajuste: 15-200 mm

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad

Produtos adequados