Inserto de fresado de carburo - BDMT11T331ER-JT PR1535

N.º do artigo: TLC00366
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo TLC00366
EAN/GTIN 4960664685912
Número do fabricante TLC00366
Número L L22140 455
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de fresado de carburo - BDMT11T331ER-JT PR1535

Característica:

D1 (GTC - Diámetro del agujero de fijación): 2.8 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
RE (GTC - Radio de esquina): 3.1 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 3.8 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 6.3 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción): 6.3 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 11 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 15 Degree
Radio de esquina/chaflán: 31
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 80 Degree
Tamaño: 11T3
Descripción: BDMT
Interruptor de chips: JT
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): JT
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT NANO
Categoría: PR1535
MANO (GTC - Insertar mano): R

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a