simturn F3 soporte de pinza, acero, mecanizado exterior, tipo A, 20 x 20 mm, L=125 mm

N.º do artigo: TF3.01.2020.A.12.00 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TF3.01.2020.A.12.00 L
EAN/GTIN 4069769258400
Número do fabricante AWC6
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn F3
Acero, mecanizado exterior, tipo A
20 x 20 mm, L=125 mm

Parámetros técnicos:

  • L2 = 24,0 mm
  • Tornillo = ASCC
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerancia js14)
  • f1 = 14,90 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • κ = 0°
  • f = 20,4 mm
  • Destornillador = T20R