simturn E3 Plaquita intercambiable, rosca, exterior, métrica ISO, perfil completo, P=0,5 mm

N.º do artigo: TE3.MT05.02 EM R X600
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TE3.MT05.02 EM R X600
EAN/GTIN 4069769242713
Número do fabricante AV91X600
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita indexable SIMTEK simturn E3
Rosca, externa, Metr. ISO, perfil completo
P=0,5 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 4,80 mm
  • R = 0,07 mm
  • h3 = 0,31 mm
  • Paso (desde) = 0,50 mm
  • b = 5,60 mm