portapinzas simturn E3, acero, mecanizado exterior, 32 x 25 mm, L=170 mm

N.º do artigo: TE3.3225.17 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TE3.3225.17 L
EAN/GTIN 4069769238983
Número do fabricante AEDK
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E3
Acero, mecanizado externo
32 x 25 mm, L=170 mm

Parámetros técnicos:

  • f = 25,30 mm
  • Destornillador = T20R
  • Tornillo = ASCC
  • L2 = 0,0 mm
  • L1 = 170,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • f1 = 19,70 mm
  • b = 25,0 mm
  • h = 32,0 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolerancia js14)