Portaherramientas de barra de taladrado ranurado, Diámetro 40 mm

N.º do artigo: S02118
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo S02118
EAN/GTIN 4069739492797
Número do fabricante 20.4040CTXOT25
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40, alojamiento cilíndrico, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 20.4040CTXOT25
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 85
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 40 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 134 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 100 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: Ø 40,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior