simmill QX fresa de disco, fresa de disco, fresado de ranuras, DS=63, w=4, tmax=15, R=0,2

N.º do artigo: Q63.0400.020 GY X500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo Q63.0400.020 GY X500
EAN/GTIN 4069769218091
Número do fabricante BCVYX500
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa de disco SIMTEK simmill QX
Fresa de disco, fresado de ranuras
DS=63, w=4, tmax=15, R=0,2

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 15,0 mm
  • ZEFP = 18
  • R = 0,2 mm
  • ØD2 = 16,0 mm
  • ØDS = 63,0 mm
  • w1 = 3,90 mm
  • w = 4,0 mm (tolerancia +0,02)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a