simmill QX fresa de disco, fresa de disco, fresado de ranuras, DS=50, w=5, tmax=12, R=0,2

N.º do artigo: Q50.0500.020 GY X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo Q50.0500.020 GY X800
EAN/GTIN 4069769217018
Número do fabricante BCWJX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa de disco SIMTEK simmill QX
Fresa de disco, fresado de ranuras
DS=50, w=5, tmax=12, R=0,2

Parámetros técnicos:

  • w = 5,0 mm (tolerancia +0,02)
  • tmáx = 12,0 mm
  • w1 = 4,90 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØD2 = 13,0 mm
  • ZEFP = 14
  • ØDS = 50,0 mm