plaquita de fresado simmill PX, fresado de chaflanes, ambas caras, ángulo=45°, tmáx=0,8 mm, Dmín=12 mm

N.º do artigo: P12.4545.35 F X510
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo P12.4545.35 F X510
EAN/GTIN 4069769214710
Número do fabricante ABG0X510
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill PX
Chaflanes de fresado, ambos lados
Ángulo=45°, tmáx=0,8 mm, Dmín=12 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 12,0 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 1,2 mm
  • b = 3,50 mm
  • S = 1,8 mm
  • tmáx = 0,8 mm
  • ØDS = 11,7 mm
  • κ = 45°

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a