VASO 1/2 IMPACTO TORX18

N.º do artigo: NSTX.18
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Carraca

Identificação e classificação

Número do artigo NSTX.18
EAN/GTIN 3148517878273
Número do fabricante NSTX.18
Número L L60130 4244
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Para su seguridad, utilícelo sólo con anillos y pasadores de bloqueo adecuados

Característica:

  • A [mm]: 16,38
  • d [mm]: 25
  • d1 [mm]: 22,2
  • L [mm]: 38
  • Torx [nº]: E18
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • Nº: E18
  • [g]: 89