fresa de disco simmill M4, acero, fresa de disco, soporte con chavetero, filo = 100 mm, D=32 mm, dientes=

N.º do artigo: MM4.82.0100.32.08
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo MM4.82.0100.32.08
EAN/GTIN 4069769209099
Número do fabricante AYJ6
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa de disco SIMTEK simmill M4
Acero, fresa de disco, soporte con chavetero
Profundidad de corte=100 mm, D=32 mm, dientes=

Parámetros técnicos:

  • w = 8,0 mm (tolerancia ±0,04)
  • ZEFP = 5xR+5xL
  • ØDS = 100,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • ØD2 = 32,0 mm
  • ØD3 = 47,0 mm
  • tmáx = 26,0 mm
  • Tornillo = ATKJ
  • Destornillador = T20R