simmill MX fresa de disco, acero, fresa de disco, soporte con chavetero, filo=100 mm, D=32 mm, dientes=

N.º do artigo: M81.0100.10 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo M81.0100.10 R
EAN/GTIN 4069769198423
Número do fabricante AB7G
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Fresa de disco SIMTEK simmill MX
Acero, fresa de disco, soporte con chavetero
Profundidad de corte=100 mm, D=32 mm, dientes=

Parámetros técnicos:

  • h = 20,0 mm
  • Destornillador = T20R
  • tmáx = 5,0 mm
  • Tornillo = ASCC
  • ØD2 = 32,0 mm
  • ØDS = 100,0 mm
  • ZEFP = 10