Escobilla de bujía ″alambre de latón″ L.150mm latón engarzado 0,15 mm 3 hileras

N.º do artigo: L60010 6608
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Cepillo metálico

Identificação e classificação

Número do artigo L60010 6608
EAN/GTIN 4022668134466
Número do fabricante 56013446
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Pequeño y fino, para todos los trabajos que suelen requerir un alambre fino
  • 3 filas
  • Embellecedor de latón, ondulado 0,15 mm
  • Cuerpo básico de madera, mejor acabado: Made in Germany

Característica:

  • Filas: 3
  • Longitud de guarnición: 35 mm
  • Guarnición: Latón corrugado 0,15 mm
  • Cuerpo: Madera
  • Longitud mm (L): 150 mm
  • Peso: 18 g