1/4″ Llave de vaso SW 5/16″ L.23mm

N.º do artigo: L60010 5688
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Typ Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Vaso

Identificação e classificação

Número do artigo L60010 5688
EAN/GTIN 4018754001262
Número do fabricante 01410020
Fabricante/responsável STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

Características:
  • Hexágono con perfil AS-Drive
  • 1/4″ accionamiento cuadrado
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • ASME B 107.1/Fed. Spec. GGG-W-641/SAE AS 954-E

Característica:

  • d1: 11,6 mm
  • d2: 11,6 mm
  • d3: 7 mm
  • Longitud mm (L): 23 mm
  • Perfil de salida: Hexágono AS-drive
  • Cuadrado de arrastre interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 8 mm
  • t2: 13,1 mm
  • Peso: 12 g
  • Anchura de los planos [pulgadas]: 5/16 ″